EZVIEWR ガラスボトムプレート24wellIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:あり培養面積(cm2)1.9
EZVIEWR ガラスボトムプレート96well, 蓋なし, 未滅菌IWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:なし培養面積(cm2)33.2
EZVIEWR ガラスボトムプレート6wellIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
色側面色/底部:黒/クリアタイプ蓋:あり培養面積(cm2)9.4
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~