ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズMSAファクトリー当日出荷
最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー翌々日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズMSAファクトリー31日以内出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー31日以内出荷
最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズMSAファクトリー38日以内出荷
仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー43日以内出荷
ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980