特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)
圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形) 型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ 質量(kg)3.1 タンク容量(L)10(背負タイプ) モーター6V直流モーター 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動) 吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動) 連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時) 消費電流(A)1.2 使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像です アズワン品番67-3118-66
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります