絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,369)
  • アズワン(2,038)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(689)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(534)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(337)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • TRUSCO(218)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットサイズ紫外線強度計 イチネンTASCO

    ポケットサイズ紫外線強度計

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
    付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
  • デジタル紫外線強度計 イチネンTASCO

    デジタル紫外線強度計

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
  • バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCO

    バイオレット紫外線ランプ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
  • 収納ケース イチネンTASCO

    収納ケース

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
  • pHセンサー イチネンTASCO

    pHセンサー

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    TA412FN、TA412HN、TA412JN用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品