絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(39)
  • アズワン(38)
  • NEG(日電理化硝子)(33)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ケニス(13)
  • エスコ(11)
  • 三商(8)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(8)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • climbing(クライミング)(5)
  • TRUSCO(4)
  • 八興(4)
  • フロン工業(4)
  • エアロフレックス(4)
  • ミリオン・ジオサービス(4)
  • ワトソンマーロー(4)
  • 旭製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ48」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式)サンプラテック(7件のレビュー)
209税込230特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から18日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口形状広口
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック
15,980税込17,578
1ケース(200本)
当日出荷から6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックスサンプラテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
99税込109
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
139税込153
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック
169税込186
1本
5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP目盛RoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(200本)
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
スチロール棒瓶 サンプラテックスチロール棒瓶サンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(10個)
翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE色(本体)透明
PPボトル 広口 サンプラテックPPボトル 広口サンプラテック
119税込131特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
299税込329
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
小型真空容器 サンプラテック小型真空容器サンプラテック
23,980税込26,378
1個(1個)
3日以内出荷
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
ニュープラツボ サンプラテックニュープラツボサンプラテック
4,398税込4,838
1組(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP滅菌色(フタ)
PPボトル 細口 サンプラテックPPボトル 細口サンプラテック
109税込120
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
269税込296
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60
ニュープラツボ サンプラテックニュープラツボサンプラテック
3,998税込4,398
1組ほか
12日以内出荷から23日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
ヤグラ式乾燥台 サンプラテックヤグラ式乾燥台サンプラテック
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット材質塩化ビニル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック
1箱(5本)
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) 塩酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック
1パック(5本)
欠品中
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
クリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック
1箱(5本)
欠品中
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

φ48特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品