科学研究・開発用品 :「実験用 シンク」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム
真空ゲージ0~-0.1MPa用
ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番816-2533
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)3
高さ(mm)455
外径(mm)258
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。