科学研究・開発用品 :「棒温度計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります