科学研究・開発用品 :「棚板」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック棚板
D-BOX・i-BOX専用棚板です。AS樹脂製です。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック棚板(受けサン付)
ドライキーパーシリーズ縦型用棚板です。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型卓上タイプのインキュベーター縦置き用の棚板です。材質はABSです。
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)317
1台
54,980 税込60,478
11日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に トラスコ品番816-2510 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン 質量(kg)11 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200 バルブ2個、ノズル径Φ9mm 棚板2枚、板厚5mm 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-3段:8段まで
質量(kg)約26 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板2枚付属
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-1型:4段まで
質量(kg)約16 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板2枚付属
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-2型:6段まで
質量(kg)約18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板3枚付属
1台
229,800 税込252,780
60日以内出荷

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4435 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン 質量(kg)18 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン 質量(kg)16 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。 ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い いただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約11 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440 棚板4枚付属
1台
76,980 税込84,678
60日以内出荷

最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960 棚板7枚付属
1台
109,800 税込120,780
60日以内出荷

簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS 外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)40 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
209,800 税込230,780
91日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)17 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
73,980 税込81,378
61日以内出荷

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)35 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)74 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1822 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
409,800 税込450,780
91日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)35 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター無 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
90,980 税込100,078
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)17 材質(本体)アクリル タイプキャスター無し 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
71,980 税込79,178
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)23 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1150 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
98,980 税込108,878
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ キャスター無し 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
109,800 税込120,780
91日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)27 材質(本体)アクリル タイプオートタイプキャスター無 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1154 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴ
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶 質量(kg)約50 制御方式温度・湿度:PID制御 精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時) 最大電流(A)12.5 呼称STC-Ⅴ 電源電圧(V)100±10% 温度調節範囲(℃)5~55 使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720 庫内容量(L)約35 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310 湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
1,188,000 税込1,306,800
60日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
89,980 税込98,978
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)18 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×825 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
78,980 税込86,878
61日以内出荷

サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。 場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 消費電力(W)約9 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明 付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 棚板数(枚)2 材質(棚板)ポリスチレン 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品 の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。 扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、 製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
1台
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。 庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約6 色(本体)透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) タイプ中湿度用 湿度設定範囲(%RH)30~40 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
1台
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH 付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計 材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS 質量(kg)約7(棚板含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約18 外寸(mm)317×392×617 内寸(mm)255×338×452 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります