科学研究・開発用品 :「棚用枠」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1巻(5m)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH 付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計 材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS 質量(kg)約7(棚板含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約18 外寸(mm)317×392×617 内寸(mm)255×338×452 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります