科学研究・開発用品 :「洗浄容器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり
1目盛(mL)20
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
目盛間隔20ml
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。
どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
容量(mL)500
1目盛(mL)20
目盛あり
高さ(mm)255
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)Φ74.5
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000
材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
全高(mm)217
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)85.6
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP
容量(mL)500
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
口内径(Φmm)30
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP
容量(mL)500
目盛(mL)20
口内径(Φmm)40
胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
¥669
税込¥736
翌日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。
本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。
本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
呼称500mL広口
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました
多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください
別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております
標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください
内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。
本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。
オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。
微量分析の現場で最適です。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。
トラスコ品番346-4783
材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE
容量(mL)250
1本
¥229
税込¥252
翌日出荷
ポリエチレン製の角型洗浄瓶で、反復作用が早くなりました
角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます
広口タイプなので内容液の補充が簡単です
内容液によって別売の先端ノズル(赤・緑・青・黄・白)を使い分けできます
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1
トラスコ品番483-6383
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
型番26939
材質(クリップ)ポリスチレン
外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
網状構造で高いガス透過性、クッション性、ホールド性を確保。蓋を含まない高さが18mm以上の容器で使用可能。※洗浄・オートクレーブ後にご使用ください。
材質エラストマー
寸法(mm)130×90×30H
呼称(mm)厚30
アズワン品番64-3696-02
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
逆さにしても、押すと容器が落下しない!
遠心管の撹拌、試験管の洗浄に便利なラック。
アルコール噴霧可能です。
材質PET
孔数6
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。