科学研究・開発用品 :「特殊容器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
容量(L)20
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。
本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。
本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
呼称500mL広口
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。
中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマートな形状です。
呼称30mL 細口
口径(Φmm)15
外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66
材質本体/PE、キャップ/PP
容量(mL)30
1本
¥78
税込¥86
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。