科学研究・開発用品 :「蓄熱剤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材+36NS
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可 材質PVC 寸法(mm)230×162×29 質量(g)680 呼称36~33℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-5
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可 材質PVC 寸法(mm)230×162×29 質量(g)650 呼称5~6℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材
温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。
材質PVC 質量(g)約700 滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可 大きさ230×162×29mm
1個(1個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-24
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可 材質PVC 寸法(mm)230×162×29 質量(g)680 呼称24~25℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。
セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台 材質(ユニット) ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×335×420 質量(kg)約4.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約140W 加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W 外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68 アズワン品番3-7449-01
1セット
259,800 税込285,780
8日以内出荷

温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可
仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVC アズワン品番67-8041-72
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

iP-TEC(R) スタンダードBOX-X13のBOX単体です。蓄熱材と組み合わせて使用することにより培養温度帯36℃~33℃を外気温25℃条件で100時間キープします。外気温5℃条件で35時間キープします。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング