エコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)サンプラテック5日以内出荷
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質PP入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
小型真空容器サンプラテック3日以内出荷
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
フロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
ニュープラツボサンプラテック¥1,998~税込¥2,198~
1組(100個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
スフェロイド形成容器サンプラテック翌々日出荷
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
PP広口瓶(中栓なし)サンプラテック翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
プラツボ クリアUVカットサンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
プラツボ クリアUVカット(滅菌)サンプラテック23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
増量ニュープラツボサンプラテック12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
プラ缶 3-38サンプラテック7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×38H容量(mL)120色(キャップ)白入数(本)1
ニュープラツボサンプラテック12日以内出荷から23日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
PFA平底ジャーサンプラテック33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
エコノ滅菌瓶サンプラテック¥18,980税込¥20,878
1セット(200本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック¥19,980税込¥21,978
1セット(100本)
9日以内出荷から12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
シール容器(丸型)サンプラテック6日以内出荷から12日以内出荷
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
散薬瓶サンプラテック12日以内出荷
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック¥13,980税込¥15,378
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
PPボトル(広口透明)キャップ付サンプラテック¥18,980~税込¥20,878~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)黒
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥16,980税込¥18,678
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥22,980~税込¥25,278~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)青
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック¥23,880~税込¥26,268~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)青
PPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)黒
EOG滅菌瓶サンプラテック3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
クリアー広口ボトルサンプラテック当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
クイックボトル 広口サンプラテック当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
プラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
バイオプラPEディスカップサンプラテック翌々日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
PFAボトル GL45サンプラテック当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA色乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)白口径(mm)38目盛間隔(mL)100
分注瓶Sタイプサンプラテック¥11,980税込¥13,178特価
1箱(224本)
取扱停止中
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~