ガラス・樹脂・金属容器 (36) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: サンプラテックすべて解除
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック 翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
ニュープラツボ サンプラテック 8日以内出荷 から 11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック 翌日出荷 から 翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
サンプラ(R)ベッセル サンプラテック ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1箱(500mL×60個)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途 粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラ缶 3-36 サンプラテック 12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 71×20H 容量(mL) 50 色(キャップ) 白 入数(本) 50
プラツボ クリアUVカット サンプラテック 6日以内出荷 から 12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
プラツボ クリアUVカット(滅菌) サンプラテック 23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
増量ニュープラツボ サンプラテック 12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
ニュープラツボ サンプラテック 12日以内出荷 から 23日以内出荷
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
PFA平底ジャー サンプラテック 33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
サンプルボトル(パッキン付) サンプラテック 12日以内出荷 から 15日以内出荷
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
PPディスカップ サンプラテック 5日以内出荷 から 8日以内出荷
撹拌・調合用に便利なPP製ディスポーザブルカップ。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。★50mLを新たにラインナップしました★
シール容器(丸型) サンプラテック 6日以内出荷 から 12日以内出荷
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1ケース(250mL×60本)
8日以内出荷 から 17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) エンジ
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1ケース(250mL×60本)
8日以内出荷 から 17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 色(キャップ) (上/下)半透明/黄色
クリアー広口ボトル サンプラテック 当日出荷 から 4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質 本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃) 60(目盛入)
クイックボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマート形状です。
プラツボ 遮光タイプ サンプラテック (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
スチロール棒瓶 サンプラテック (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
角瓶A型 サンプラテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体) PP 材質(キャップ) HDPE 耐熱温度(℃) (本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓) LDPE
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
PTFE分解容器 サンプラテック 4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
PE細口瓶 サンプラテック (42件のレビュー) 当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 色(フタ) 白 材質(フタ) ポリエチレン
PE広口瓶 サンプラテック (23件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
PE細口瓶 サンプラテック ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1ケース(400本)
当日出荷 から 6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1ケース(400本)
当日出荷 から 5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL サンプラテック 9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質 PE 容量(mL) 90 摘要 中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 60×58 口内径(Φmm) 57 呼称 No.1
薬杯 サンプラテック ¥ 79,980税込 ¥ 87,978
1セット(2000個)
12日以内出荷
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質 ポリプロピレン/ポリスチレン 入数(個) 2000
クリアー広口ボトル サンプラテック 7日以内出荷 から 10日以内出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質 本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃) 60
PPボトル 広口 サンプラテック 当日出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
PPボトル 細口 サンプラテック 6日以内出荷 から 10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 74,778 ~ ¥ 67,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 102,278 ~ ¥ 92,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ミックスローター MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 241,780 ~ ¥ 219,800 ~
プレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 56,078 ~ ¥ 50,980 ~
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 34,078 ¥ 30,980 バスケットへ
ピペットポンプ MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 1,066 ~ ¥ 969 ~