カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- モノタロウ(111)
- ADVANTEC(1,606)
- ERECTA(エレクター)(1,448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(977)
- Merck(メルクミリポア)(2,871)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,291)
- tantore(759)
- TGK(東京硝子器械)(2,665)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,235)
- エスコ(848)
- ケニス(1,481)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,077)
- ビーエム機器(1,012)
- フロンケミカル(953)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,386)
- 日本理化学器械(NRK)(1,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(6)

スクリューバイアル
ヤマト科学¥3,498~税込¥3,848~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷標準の細口バイアルより40%広い開口部容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
スリーワンモーター用クランプホルダー
ヤマト科学¥2,898税込¥3,1881個欠品中大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1
ヤマト科学¥29,980税込¥32,9781個当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥124,800~税込¥137,280~1台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727
ヤマト科学¥13,980税込¥15,3781セット(2本)当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S
ヤマト科学¥28,980税込¥31,8781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
投込式恒温装置サーモメイト
ヤマト科学¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
ウォーターバス
ヤマト科学¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
マグカップ(転倒防止)
ヤマト科学¥4,590~税込¥5,049~1箱(6個)当日出荷薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。付属品棚板2枚材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37ヒーター(W)100安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥40,980~税込¥45,078~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
2mLスクリューバイアルパック
ヤマト科学¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色青セプタムPTFE/赤シリコン
CE用スナップバイアルキャップ
ヤマト科学¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)ほか当日出荷サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E
ヤマト科学¥39,980税込¥43,9781個欠品中水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2L+2L
注入口セプタム
ヤマト科学¥12,980税込¥14,2781パック(50個)当日出荷ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
スクリューバイアル(不活性処理済)
ヤマト科学¥6,298~税込¥6,928~1パック(100個)当日出荷標準の細口バイアルより40%広い開口部容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N
ヤマト科学¥27,980税込¥30,7781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)3
GC キャピラリカラム DB-WAX
ヤマト科学¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
広口バイアル用マイクロボリュームインサート
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
マグミキサ
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌容量(mL)50~100×12(最大)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
定温乾燥器
ヤマト科学¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)翌々日出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ウォーターバス
ヤマト科学¥77,999税込¥85,7991式7日以内出荷お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
ウォーターバス
ヤマト科学¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
注入口ライナ用O-リング
ヤマト科学¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。材質フルオロカーボン
恒温器
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。付属品棚板×2、鍵×2使用温度範囲(℃)室温+5~80安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど温度調節精度±0.5℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート対流方式自然対流式(エアジャケット方式)温度分布精度±1.0℃(37℃時)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら