5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト科学インキュベータ
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装 質量(kg)約16 容量(L)約37 電源AC100V 50/60Hz 1.1A 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式内槽壁面加温・自然対流式 ヒーター(W)100 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±1.0℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360 タイマー0分~999時間50分
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

ヤマト科学定温乾燥器
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時) 温度制御マイコンによるPID制御 安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など 電源AC100V・50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります