高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100~AC125
表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーターDCブラシレスモータ70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)2
本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック径8mm用ドリルチャック
回転制御フィードバック制御
電源コード2極接地型プラグ付属コード
ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
シャフト径(Φmm)10
モーターDCブラシレスモータ70W
回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式
回転制御スピードフィードバック制御
安全機構過負荷停止
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。