科学研究・開発用品 :「正転逆転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付) 定格トルク(N・m)0.2 付属品クランプホルダー1個 適合(試料)低粘度用 寸法(mm)135×170×211 質量(kg)2.2 タイプハイパワー型 表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%) モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃ 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付 回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御 タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング