1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個
寸法(mm)184×202×114
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)176×151
モーターコンデンサモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
均等耐荷重(kg)20
材質(天板)耐水パーティクルボード
材質(本体)木製
色(天板)白
色(本体)白
材質本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂
オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182
吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5
質量(kg)3.9
全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)
使用可能雰囲気温度(℃)7~40
使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用
接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。
実効排気速度20/30L/min型
耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。
小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。
メンテナンスが容易です。
DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。
※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg
アズワン品番67-5952-67
1式
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源(V)AC100、10A、3Pプラグ
方式自然対流式
吸入口径(Φmm)内径30(×2)
内容積(L)95
外寸(mm)504×562×773
内寸(mm)450×470×450
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
排気口内径33mm×2
ヒーター容量(W)600
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)
定格トルク(N・m)0.2
付属品クランプホルダー1個
適合(試料)低粘度用
寸法(mm)135×170×211
質量(kg)2.2
タイプハイパワー型
表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)
モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付
回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御
タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス
全長(m)7.5
使用温度範囲(℃)-73~135
2018年トラスコ掲載ページ10 1172
小さなボディの新定番、真空制御ポンプ
排気速度は自由自在!静かでECOな減圧も可能
流量可変ボリュームの調節で、排気速度を自由に可変することができます(可変範囲:9~20L/min)。
必要最低限の速度で排気すれば、静かでECOな減圧が可能です。
持ち運びに便利なハンドル付き
片手で簡単に持ち運べるハンドルを本体上部に装備しています。
使用しないときは、本体に収納可能です。
動作が一目でわかるランプ(LED)搭載!押す、回すだけのカンタン操作
操作する流量可変ボリュームの周囲には、インジケータランプを装備しています。
ランプの色は待機状態では緑色、運転中は青色に点灯します。
また、排気速度が遅いとランプが暗く、早いと明るく変化し、ポンプ動作が一目で確認できます。
対応する真空ホースが増えました
ホースニップルの形状を2段構造にすることにより、接続可能な真空ホースの内径サイズがΦ6~9mmに広がりました。
ガスバラスト機構を標準装備
ポンプ内に発生した凝縮液をポンプ外に排出するガスバラスト機構を装備しています。
ダイアフラムの劣化や故障の低減に役立ちます。
安心できる素材採用のポンプヘッド
耐久性、耐熱性、耐薬品性に優れた変性PTFEをポンプヘッドに使用しました。
別売「真空コントローラ」との接続でインバータ制御による自動運転を実現
別売の真空コントローラ(VR102S)と接続することで、インバータ制御による任意の真空度を保った自動運転が可能となります。(エバポレータRE202シリーズ専用)
本体側面には信号ケーブル接続口を設けています。
対応する規格、使用可能なガスについて
本製品は、ヨーロッパ防爆規格(ATEX)に準拠しています。
使用可能な可燃性ガス、爆発性ガスにつきましては下記ページをご覧ください。
仕様●排気速度:(大気圧 気温20℃)9~20L/min(手動可変ボリューム付き)●接ガス部材質:PTFE/FFPM●外部入力:外部信号によるリモート運転●到達真空度:最低 速度 ガスバラスト 閉≦600Pa(開≦1700Pa)、最大 速度 ガスバラスト 閉≦800Pa(開≦1500Pa)●真空接続:ホースニップル外径 Φ10.6mm Φ9mm(2段式)●外寸法(幅×奥行×高さ):163×259×220mm●電源容量:100~240V 0.7A●重さ:8.8kg
アズワン品番67-5952-21
1式
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)7.1
到達圧力(Pa)1.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)20/24
吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)0~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。
材質ノープレン
全長(m)15
使用温度範囲(℃)-59~135
2018年トラスコ掲載ページ10 1171
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1
付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ
使用温度範囲(℃)5~35
本体質量(g)約700
適合容量(mL)50~5000(フラスコ)
モーターDCブラシレスモータ
対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222
電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能
摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)
モーター出力(W)30
回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000
回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム
外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)
材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)
到達真空度(Pa)399.9以下
安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。