2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。 大きくて見やすい液晶表示です。 300点のデータメモリ機能を搭載しています。
付属品一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ 質量(g)約250以下(電極除く) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 構造JIS C 0920 保護等級7 IP67 分解能導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃ 機能データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー 導電率0~20μs/cmから0~200ms/cm 表示単位S/cmまたはS/m アズワン品番2-6357-01-20 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。大きくて見やすい液晶表示です。300点のデータメモリ機能を搭載しています。
仕様測定範囲(導電率):0~20μs/cmから0~200ms/cm●単位表示:S/cmまたはS/m●分解能:導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃●構造:JIS C 0920 保護等級7 IP67●重量:約250g以下(電極除く)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●機能:データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー●付属品:一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ●★※温度の校正作業は含みません アズワン品番2-6357-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります