穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)8
ねじM3・段穴
吸着力(N)39.2
外径(Φmm)30
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8535
材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)8
色黒
ねじM4・段穴
吸着力(N)49
外径(Φmm)45
適合ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。