バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
付属品キャリングケース
質量(g)約400(電池含む)
電源単3電池×4(付属)
測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体WQ-320J(2chモデル)
機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定
大きさ90×220×34mm
カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。