さらに商品を絞り込む
  • トーリ・ハン
  • ベクトン・ディッキンソン(5)
  • 島津ダイアグノスティクス(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • BIORAD(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • ケニス(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
  • Genereach(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品 :「CD 保管」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ドライキャビ PDシリーズ トーリ・ハンドライキャビ PDシリーズトーリ・ハン(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質スチール製タイプ中湿度用電源AC100V耐荷重(kg)10湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック材質(扉)ガラス、マグネットパッキン湿度コントロール可変式35~50%RH
ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ トーリ・ハンドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプトーリ・ハン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×3、キー×2精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ トーリ・ハンドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプトーリ・ハン
719,800税込791,780
1台
8日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き<br />左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能<br />アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2消費電力(W)18(最大600)精度湿度計モニター:±3~4.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×705×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH) トーリ・ハンドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 (25~50%RH)トーリ・ハン
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)<br />湿度設定による定湿度運転が可能<br />除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要<br />無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き精度湿度計モニター:±3~4.5%RH棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)電源(AC V)100材質(棚板)SUS430湿度計デジタル湿度計調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
ドライキャビ プレミアム PH-322W-M2 トーリ・ハンドライキャビ プレミアム PH-322W-M2トーリ・ハン
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
業界No.1の大きさ<br />ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい<br />庫内にLED照明を搭載<br />庫内と庫外に充電用コンセント付き<br />庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き<br />収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)<br />キャスター付き<br />無音、無振動で長期連続運転が可能<br />省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50Kg湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH材質(キャビネット)スチール
ドライキャビ PDシリーズ PD-226W トーリ・ハンドライキャビ PDシリーズ PD-226Wトーリ・ハン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
横型<br />マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載<br />湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)<br />庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)<br />使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)<br />固定式センターピラー(着脱不可)<br />スポンジシート付き棚板を標準装備<br />キャスター付き<br />無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2質量(kg)44消費電力(W)20有効内容量(L)220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら