科学研究・開発用品 :「薬用保冷庫」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430 温度範囲(℃)2~15(マイコン制御) 電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)420×285×897 コンセント形状接地形2極15A 125V
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A 消費電力(W)(50/60Hz)105/106 コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸(mm)420×335×297 付属品バスケット×2個、鍵×2本 内容積(L)42(有効) 外寸法(mm)500×452(482)×690
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本 材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板 質量(kg)27 消費電力(W)107/110(50/60Hz) 電源単相100V 50/60Hz 15A コンセント形状接地形2極 15A 125V 内寸法(mm)420×335×297 内容積(L)42 電源コード(m)3 設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃ 外寸法(mm)500×452(482)×690 冷媒R1234yf(ノンフロン) 床面積(m2)最少12 アズワン品番2-6979-21
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクシマガリレイ小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵 性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃ 質量(kg)27 消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)42 外寸(mm)500×452×690 内寸(mm)420×335×297 安全装置高温・低温警報 ドア警報等 温度表示デジタル表示 温度制御マイコン制御 冷媒R1234yf
1台(1台)
159,800 税込175,780
14日以内出荷

フクシマガリレイ薬用保管庫
信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
用途薬品の保管に。 2018年トラスコ掲載ページ10 1154
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります