横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A
消費電力(W)(50/60Hz)105/106
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸(mm)420×335×297
付属品バスケット×2個、鍵×2本
内容積(L)42(有効)
外寸法(mm)500×452(482)×690
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。