科学研究・開発用品 :「タイ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付
アズワン品番65-5655-67
1セット
¥11,700
税込¥12,870
欠品中
仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
アズワン品番65-5669-63
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています
同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
ラベル付き
仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメント
アズワン品番68-1836-01
1組(12個)
¥23,800
税込¥26,180
3日以内出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
材質ABS
寸法(mm)40×26×163
測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-5~50
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度±0.1pH/±0.5℃
分解能0.1pH0.1℃
測定対象水溶液
校正自動で1点または2点
アズワン品番64-7922-18
1台
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。
材質PA・30%GF
寸法(mm)35×35×160
測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃
質量(g)40
1個
¥27,500
税込¥30,250
8日以内出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)
付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
寸法(mm)163×40×26
測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正
アズワン品番64-7922-19
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
用途EA776AL-3用
エスコ品番EA776AL-2
形状投げ込み型
質量(g)460
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144
コード長さ(m)3
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
用途EA776AL-3用
エスコ品番EA776AL-1
形状標準型
質量(g)76
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152
コード長さ(m)1
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
容量(mL)約40
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0
質量(g)63
規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
電源CR-2032×2個(付属)
測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)Φ12×115
アズワン品番65-2217-36
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0
仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-1
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
精度±0.6pH
分解能(pH)0.1
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm
質量(g)77g
電源CR2032×2個(付属)
測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)
質量(g)約23
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0
仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12
エスコ品番EA776AK-1
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170
精度(pH)±0.1
電池LR44×4個
分解能(pH)0.1
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃
仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)
付属品ハンドストラップ
サイズ直径38×171mm
質量(g)82g
電源LR44×4個(付属)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00
仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-2
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)0.1
分解能(pH)0.01
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1
分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-38
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)
容量(L)27
寸法(Φ×高さH)(mm)300×465
アズワン品番65-2314-11
1缶
¥5,670
税込¥6,237
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-93
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-96
1本
¥3,000
税込¥3,300
欠品中
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-95
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-94
1本
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-98
1本
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます
材質超高分子量PE
質量(kg)3.7
容量(L)60
外寸(mm)Φ400×618
開口寸法(mm)内径:Φ328
アズワン品番64-7860-67
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
作業性に優れた卓上タイプ
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ
材質スチール
寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)
質量(kg)10.7
容量(L)42
アズワン品番64-7989-28
1台
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。