科学研究・開発用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番65-9261-53
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
質量(kg)8.8
幅(m)1.2
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
幅(m)1.2
シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。
たれにくく、キレイに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。
トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。
使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0
質量(g)63
規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
電源CR-2032×2個(付属)
測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)Φ12×115
アズワン品番65-2217-36
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質【ヒーター】370
質量(g)690(コード含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
最低位(mm)【液】90
保護等級IPX7
材質(ヒーターシース)SUS316L
中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14
アズワン品番65-3892-56
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書
寸法(mm)40×26×163
測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃
分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正自動で1点校正
アズワン品番64-7922-31
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに
アズワン品番65-3892-55
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
材質ABS
寸法(mm)40×26×163
測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-5~50
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度±0.1pH/±0.5℃
分解能0.1pH0.1℃
測定対象水溶液
校正自動で1点または2点
アズワン品番64-7922-18
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)
付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
寸法(mm)163×40×26
測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正
アズワン品番64-7922-19
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。