科学研究・開発用品 :「実験用磁石」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ3×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,340 税込1,474
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×3 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,550 税込1,705
当日出荷

24VDCの電流で吸着するマグネットです。 製造工程の工作物保持に。 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ アズワン品番67-2997-78
1個
8,840 税込9,724
3日以内出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108 材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法(mm)Φ44×8 吸着力3.7kgf
1個
320 税込352
翌日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×5 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×3 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,070 税込2,277
翌々日出荷

仕様片面着磁 エスコ品番EA781EP-21 材質熱可塑性樹脂、フェライト 長さ(mm)150 幅(mm)9.5 厚さ(mm)3.6 吸着力65gf/cm2 使用温度(℃)80以下
1個
670 税込737
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×4 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA781GA-51 セット内容N:6個、S:6個 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ6.4×1.5 硬化時間(時間)24
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコ品番EA781GA-52 セット内容N:6個、S:6個 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ9.5×1.5 硬化時間(時間)24
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅 アズワン品番65-2220-12
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります