科学研究・開発用品 :「栓付」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
欠品中

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
405 税込446
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-34 高さ(mm)98 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
545 税込600
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-34B 高さ(mm)98 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31B 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
390 税込429
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33B 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に 付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1 エスコ品番EA992BL-10A
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤 アズワン品番65-9341-10
1個
59,900 税込65,890
8日以内出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番65-9341-11
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング