1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付 アズワン品番65-3883-64
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング