科学研究・開発用品 :「耐薬品」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm アズワン品番65-2314-16
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。 オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。 加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。 非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA アズワン品番65-2315-15
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

耐薬品性・耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 容量(mL)1000 エスコ品番EA991KV-10 材質ポリエチレン 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×148
1個
705 税込776
当日出荷

耐薬品性に優れています。
材質PP、PE 適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110 エスコ品番EA508AT-3 材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付 アズワン品番65-9341-18
1個
825 税込908
当日出荷

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)27
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付 アズワン品番65-9341-19
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
1,480 税込1,628
欠品中

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-93
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-96
1本
3,000 税込3,300
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-94
1本
1,460 税込1,606
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-95
1本
1,700 税込1,870
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-97
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-98
1本
6,000 税込6,600
当日出荷

使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手 アズワン品番65-3882-53
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1セット(4個)ほか
830 税込913
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品 材質スチール 寸法(mm)Φ660×102
1個
55,100 税込60,610
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります