科学研究・開発用品 :「光度計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PMMA(アクリル樹脂)
サイズ12.5×12.5×45mm
光路長(mm)10
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004
測定範囲(nm)300~900
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)10
材質PMMA
種別近UV用
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。
ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂
サイズ12.5×12.5×45mm
光路長(mm)10
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11
種別可視光線用
材質UV-Polymer
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)2.5~4.5
摘要標準型
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35
光路幅(mm)10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PS
サイズ12.5×12.5×45mm
光路長(mm)10
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明
内寸(mm)10×10×45H
本体寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H
容量(mL)1.5~3.0
内寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
形式標準
外寸(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)2.5~4.5
光路幅(mm)10
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。