3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トミー精工小型微量遠心機
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)670(電池含まず) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本 寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度1630G(1320~1980G) タイマー6分間固定 最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本 プラグ形状2P
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。) 最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定) 消費電力(W)40 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.6 本体質量(kg)3.5 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 電源コード(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 発熱量(kcal/h)35 遠心加速度最大:410G プラグ形状2P 使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
コンセントと電池のどちらでも使用できます。
仕様滴下容量:2690×g 付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ 寸法(mm)150×163×113 質量(g)600 最高回転数(min-1[r.p.m])6200 電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240 タイマー6分間固定 最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
1個(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります