特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
用途EOG滅菌済
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質LDPE
目盛0.5~3.0mL(0.5mL刻み)
容量(mL)3
全長(mm)150
色ホワイト
アズワン品番3-7573-11
1箱(500本)
¥5,643
税込¥6,207
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 青
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-23
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様ラベル付透明バイアル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)1.5
寸法(Φ×mm)11.6×32
キャップ8-425
アズワン品番3-9526-22
1箱(100本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 青
材質(キャップ)PP
希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。
材質PS
使用温度範囲-10~+70℃
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)
色(スクリューキャップ) 緑
材質(キャップ)PP
アズワン品番3-9527-20
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
色(スクリューキャップ) 穴無し青
材質(キャップ)PP
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425
材質硼珪酸ガラス
サイズΦ11.6×32mm
最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。
スライド用バスケットは不要です。
仕様横型
材質ソーダ石灰ガラス
サイズ(適応スライド)76×26mm
サイズ(mm)87×74×40
アズワン品番4-4394-01
スロット数(個)10
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様黒キャップ+スリットセプタム(PTFE/シリコン)、キャップサイズ: 8-425
材質PP
アズワン品番3-9526-17
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。
容量(mL)0.3
アズワン品番3-9524-02
1袋(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)0.2
アズワン品番3-9524-01
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)
アズワン品番3-9522-11
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
種別Labware用 透明スナップキャップ
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
GC、LCオートサンプラー(島津・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)4
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
幅(mm)8
長さ(m)5
目盛間隔1
ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。
材質SUS304
最高耐熱温度(℃)300
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
化学耐性に優れています。
仕様キャップ
材質アルミニウム・PTFE
厚さ(mm)3
アズワン品番4-5156-11
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様本体
材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))
容量(mL)100
寸法(Φ×mm)52×95
アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
¥13,464
税込¥14,810
当日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。