科学研究・開発用品 :「化学薬品」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(6本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
1箱(5本)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
41日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-11
1箱(2本)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-10
1箱(2本)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,398 税込8,138
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP 容量(mL)250 アズワン品番64-5228-09
1袋(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
1袋(4本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可。高い透明性。優れた化学薬品耐性。培地の調製や保存、滴定用。成形目盛り付き
種別三角フラスコ
1箱(1包×4本)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた化学薬品耐性。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
(メンブレン)白
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
1箱(1ケース×6個)
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USP Class VI。エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)。ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉。溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能。適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能。オートクレーブ不可
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
1ケース(20包×20個)ほか
32,980 税込36,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング