科学研究・開発用品 :「漏れ防止」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
1袋(6本)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-44
1箱(1包×10本)
44,980 税込49,478
63日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番68-2009-21
1包(6本×1個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP 容量(mL)250 アズワン品番64-5228-09
1袋(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
1袋(4本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。 アズワン品番65-5638-27
1箱(1包×10本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり アズワン品番65-5638-26
1箱(1包×10本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(mL)500 アズワン品番64-7656-27
1袋(12本)
15,980 税込17,578
91日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属 アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
14,980 税込16,478
63日以内出荷

1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
1箱(12個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオプレンゴム製バルブ付き。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトル。キャップは細胞無毒性でない
1箱(1包×6本)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(12本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。 アズワン品番65-5637-46
1箱(1ケース×25本)
7,998 税込8,798
63日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)ほか
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。 アズワン品番65-5637-41
1箱(1ケース×25本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。透明、広口タイプ。刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済 アズワン品番65-5638-47
1箱(1包×12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-38
1箱(1包×4本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-40
1箱(1包×4本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
1箱(1ケース×25本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-41
1箱(1包×4本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズ
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-39
1箱(1包×4本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠。20℃でキャリブレーションされている
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い。液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)。フィルター容器と受器には目盛付。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PE メンブラン直径(Φmm)90
1ケース(12個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 15mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌 アズワン品番65-5637-44
1箱(1ケース×25本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
1箱(1ケース×6個)
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 4mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番65-5637-39
1箱(1ケース×25本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 8mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番65-5637-43
1箱(1ケース×25本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 8mL
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番65-5637-37
1箱(1ケース×25本)
7,298 税込8,028
8日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 4mL
。一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌 アズワン品番65-5637-45
1箱(1ケース×25本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 15mL
。一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌 アズワン品番65-5637-38
1箱(1ケース×25本)
7,298 税込8,028
6日以内出荷

液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。 アズワン品番65-5643-42
1箱(1包×4個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口洗浄瓶 2407シリーズ
USP Class VI。液漏れ防止構造。液体を充填しやすい広口キャップ。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
1箱(1包×2本)ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります