16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,798 税込7,478
当日出荷

半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO 材質本体/PPCO、キャップ/PP 透明
1パック(12本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(mL)500 アズワン品番64-7656-27
1袋(12本)
15,980 税込17,578
91日以内出荷

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
41日以内出荷

省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE 材質本体/HDPE、キャップ/PP 透明
1パック(12本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneボトルラック PC
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5645-96
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌 アズワン品番65-5637-33
1箱(6包×20個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌 アズワン品番65-5637-32
1箱(6包×20個)
119,800 税込131,780
63日以内出荷

ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済 アズワン品番65-5637-31
1箱(6包×20個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない。上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
1箱(1包×4個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルや反応試薬の節減に有用。標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済 アズワン品番65-5637-34
1箱(4包×25個)
93,980 税込103,378
63日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります