科学研究・開発用品 :「HDPE」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(2本)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE 材質本体/HDPE、キャップ/PP 透明
1パック(12本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)1 アズワン品番64-7656-59
1袋(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1箱(72本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE 種類手付ビーカー
1パック(1個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1箱(72本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1包(12個)
3,898 税込4,288
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(12本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(12個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 白色
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE 材質本体/HDPE、フタ/PP 透明 容量(mL)175 アズワン品番62-1611-26 口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
1パック(12包×1本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
1袋(6本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-12
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-13
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Thermo Scientific NalgeneCryoTube アウターキャップ
チューブ側面の目盛りあり。IATA準拠のリークテスト済み。優れた滅菌性(SAL10^-6)。USP Class VI。パイロジェンフリー。細胞無毒性。DNase/RNaseフリー
1箱(6包×50個)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USP Class VI。エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)。ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉。溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能。適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能。オートクレーブ不可
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。透明、広口タイプ。刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済 アズワン品番65-5638-47
1箱(1包×12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番68-2009-21
1包(6本×1個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene遠心瓶
。USP Class VI。細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-37
1箱(1包×6本)
10,779 税込11,857
7日以内出荷

幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4 アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
31,980 税込35,178
93日以内出荷

アクリル材の肉厚は0.95cm。液体廃棄物に使用可能な2LHDPENalgene広口ボトル付き。シールドには、別売りの2120-0005、2125-2000、2115-2000のボトルが収納可能
仕様●材質:アクリル●収容量(L):2●直径(mm)外径:140●高さ(mm):286●入数:1個×1包 アズワン品番65-5643-47
1個
42,980 税込47,278
63日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneピペット用クリーニング槽
ピペット用ジャー、バスケット、水槽の3つで1セット
1セット
89,980 税込98,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene丸型コンテナ 7142シリーズ
。固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適。しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付き。National Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。 アズワン品番65-5643-72
1箱(1包×6個)
65,980 税込72,578
63日以内出荷

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
1ケース(20包×20個)ほか
34,980 税込38,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
1ケース(1包×1000個)
91,980 税込101,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20 アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
57,980 税込63,778
93日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング