四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-02
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-01
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
17日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。