3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。 仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1 付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル 寸法(mm)140×45×75 質量(g)305 電源リチウム電池(充電式)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。 付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター 適合ゼロドリフト:≦0.1 質量(g)305 (バッテリーは含みません) 電源アルカリ電池 表示安定度:≦0.5 再現性≦ 1 分解能0.1 対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457 開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形 照明LED 457 nm、照明条件:450 計測範囲0~120 環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH サイズ(mm)136×44×78
1式
51,980 税込57,178
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります