科学研究・開発用品 :「uv殺菌 装置」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置 仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種 質量(kg)約14.5 材質(本体)筐体部鋼板 使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨 消費電力(W)65 交換目安推奨1回/2年(ランプユニット) 処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0 使用目的空中浮遊菌の除去 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプ寿命8000時間 高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270) 操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート 使用ランプ20W×2本 安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。 処理方法送風式紫外線照射 切タイマー切1/2/3h
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング