2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。 材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸 寸法(mm)20.8x29.8 質量(g)約3 滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 アズワン品番62-6180-21 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること 残液量(mL)エアパージ前:1.4 材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
1パック(150個)
65,980 税込72,578
17日以内出荷

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 寸法(mm)21.6×29.8 質量(g)約3 滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
1パック(150個)
57,980 税込63,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります