科学研究・開発用品 :「アズワン エアガン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン 寸法(mm)大きさ:170×130×30 質量(g)130 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-09
1個
8,798 税込9,678
欠品中

お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素 アズワン品番65-3673-14
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン 質量(g)5 寸法(Φ×mm)大きさ:16×42 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-10
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります