さらに商品を絞り込む
  • テクシオテクノロジー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品 :「周波数設定器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
77,980税込85,778
1個(1個)
4日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。<br />波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら