1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm)78×27×130 質量(g)180(本体) 測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度±10% 電源006P(9V)型乾電池(付属) 付属品イオンバランス測定用SUS板
1個
356 税込392
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります