科学研究・開発用品 :「表示プレート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。
タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。
細胞数、細胞面積をグラフ表示します。
24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番180-6810
セット内容ソフトウェア、USB3.0
質量(kg)1
電源(V)5(USB3.0より供給)
本体寸法(mm)奥行180
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)幅180
環境温度範囲(℃)20-45
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
60日以内出荷
インキュベータ内に複数収まるコンパクト設計です。タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化できます。撮影した画像から、細胞数や視野範囲の細胞が占める面積をグラフ表示できます。24ウェルプレートに対応しています(その他のプレートにも一部対応)。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。