世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)
校正証明書一般校正
タッチパネルを搭載し、多機能と使いやすさを両立させたB型粘度計です。JISZ8803に準拠した測定が可能で、既存のブルックフィールド粘度計とデータの互換性が得られます。測定結果をリアルタイムでグラフ表示します。降伏応力、緩和測定により、サンプルの微細構造による特性を評価することが可能です。PC無しでのプログラム測定が可能です。
仕様精度:±1%●再現性:±0.2%●速度切替段数:2600段階●測定結果:粘度(cPまたはmPa・s)、トルク%表示、スピンドル、回転数、温度、せん断速度、せん断応力●機能:デジタルレベリング・自動オシレーションテスト●サイズ:352×341×417mm●電源:AC90~260V 50/60Hz●重量:約9kg
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~250(0.01~0.99/0.01刻み・1.0~/0.1刻み)
校正証明書一般校正
ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg
アズワン品番65-9344-54
校正証明書一般校正
1式
¥1,098,000
税込¥1,207,800
74日以内出荷
タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])設定可能:0.1~200(設定可能段階数290)
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。