特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP)
関連資料(0.9MB)
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
USPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製の遠沈管。15mL/50mLの円錐底デザイン、高い透明度、クリアな黒線スケール、白い書き込みエリア付き。二条ねじのスクリューキャップは握りやすく、片手で開閉でき、確実に密閉。フラットキャップ設計で、キャップ上部をサンプル情報の書き込みスペースとして使用可能。ガンマ線滅菌済み、RNase、DNaseフリー、パイロジェンフリー。保管しやすいチャック付きパック
材質ポリプロピレン(PP)
滅菌滅菌済み
入数25
関連資料(0.9MB)
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.29
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185
アズワン品番64-7814-82
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス。蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易。対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)133×133×52
穴数81
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。
この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.85
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225
アズワン品番64-7814-78
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定
仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)
付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書
質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)
規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN
電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター
温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2
pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))
機能温度補正:自動/手動
インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)
データ容量500セット
オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし
コネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクター
モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定
サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理
仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)
付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書
適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))
質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)
電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター
温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2
機能温度補正:自動/手動
インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)
データ容量500セット
オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし
コネクタ5ピン航空コネクター
モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定
サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理。・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視。・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理。・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化
仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))
付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書
適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)
質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)
電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター
温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2
機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動
インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)
データ容量500セット
オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし
コネクタ4ピン航空コネクター
サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。
電源単相200V 20A
温度範囲(℃)-86~-40
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)1.5
滅菌非滅菌
入数500
関連資料(0.9MB)
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
材質ポリプロピレン(PP)
入数125
関連資料(0.9MB)
ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム。開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造。棚の高さを調節可能な内部構造。オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属。付属の鍵によるセキュリティ
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
付属品鍵、キャスター、調節脚
温度範囲(℃)-40℃~-20
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下
関連資料(1.03MB)
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子
警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放
関連資料(1.28MB)
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック
材質ステンレス
作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー
2台を縦に積み上げることも可能
ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作
真空断熱パネルによる優れた断熱性能
庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能
温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2
質量(kg)108
容量(L)100
電力(W)680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(1.24MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃~-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
質量(kg)73
容量(L)51
電力(W)通常:320、最大:500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(0.9MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。
±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。
高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。
37dBの静音作動。
ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
質量(kg)210
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。
オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
質量(kg)325
電源周波数(Hz)50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。
10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。
質量(kg)380
電源周波数(Hz)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
電源周波数(Hz)50/60
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。
10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
質量(kg)350
電源周波数(Hz)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
28日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)295
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。
オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
電源周波数(Hz)50/60
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。
50dBの静音動作で快適な作業環境。
(注意:送料前にお問い合わせください)
質量(kg)310
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。