正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル
材質本体(PP製)、キャップ(PE製)
寸法(mm)Φ12×77
使用温度範囲(℃)-45~+120
遠心強度最大3000RCF
材質バイアル:ガラス
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
キャップタイプ(サイズ)9-425
規格寸法(mm)バイアル:11.6×32
アズワン品番65-1747-64
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
キャップタイプ(サイズ)9-425
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色赤
アズワン品番65-2755-97
セプタムPTFE 赤/ シリコン白
1セット(1000個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
キャップタイプ(サイズ)9-425
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色赤
アズワン品番65-2755-98
セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル。スクリューキャップ
仕様セプタム/キャップ(8-425)。
キャップタイプ(サイズ)8-425
キャップサイズ(mm)穴サイズ:5.5
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色白
アズワン品番65-2754-56
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。