5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
649,800 税込714,780
60日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
449,800 税込494,780
60日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります